※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合
M6
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
外径(Φmm)
17
17
24
30
36
44
50
60
68
厚さ(mm)
4
4
5
6
7
8
10
12
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546333
品番
23050.0466
参考基準価格(税別)
¥494
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
外径(Φmm)
17
厚さ(mm)
4
適合
M6
材質
円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
形状
G
質量(g)
5.8
適合サイズ(mm)
【ボルト】6
寸法h3(mm)
4
寸法d4(mm)
17
寸法d5(mm)
11
静耐荷重(kN)
6
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)6
RoHS指令(10物質対応)
対応