曜日別特売
23050.0510 円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45546437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)21
厚さ(mm)10.4
内容量1個注文コード45546437品番23050.0510
参考基準価格(税別)¥2,321販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
外径(Φmm)21厚さ(mm)10.4材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れ質量(g)17適合サイズ(mm)【ボルト】10寸法d2(mm)12寸法d3(mm)21寸法h(mm)10.4静耐荷重(kN)26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする