※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
外径(Φmm)
25
13
17
21
25
32
40
厚さ(mm)
13.1
7
8.5
10.4
13.1
17
20.3
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546446
品番
23050.0512
参考基準価格(税別)
¥2,391
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
13.1
材質
円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れ
質量(g)
34
適合サイズ(mm)
【ボルト】12
寸法d2(mm)
14.8
寸法d3(mm)
25
寸法h(mm)
13.1
静耐荷重(kN)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応