曜日別特売
23050.0620 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45546586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
適合M20
外径(Φmm)36
厚さ(mm)6.3
内容量1個注文コード45546586品番23050.0620
参考基準価格(税別)¥1,921販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
外径(Φmm)36厚さ(mm)6.3適合M20材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状C質量(g)23適合サイズ(mm)【ボルト】20寸法h1(mm)2寸法h2(mm)6.3寸法d3(mm)36静耐荷重(kN)71寸法h4(mm)約11.6・約12.1寸法r1(mm)27ねじ締付トルク(N・m)(最大)280RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする