23050.0666 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45546647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
適合M6
外径(Φmm)12
厚さ(mm)2.8
内容量1個注文コード45546647品番23050.0666
参考基準価格(税別)¥494販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
外径(Φmm)12厚さ(mm)2.8適合M6材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状D質量(g)1.4適合サイズ(mm)【ボルト】6寸法h3(mm)2.8寸法d4(mm)12寸法d5(mm)11静耐荷重(kN)6ねじ締付トルク(N・m)(最大)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする