※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
適合
M12
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36
M42
M48
外径(Φmm)
24
12
17
21
24
30
36
44
56
68
78
92
厚さ(mm)
5
2.8
3.5
4.2
5
6.2
7.5
9.5
12
15
18
22
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546674
品番
23050.0672
参考基準価格(税別)
¥1,068
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
外径(Φmm)
24
厚さ(mm)
5
適合
M12
材質
円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
形状
D
質量(g)
11
適合サイズ(mm)
【ボルト】12
寸法h3(mm)
5
寸法d4(mm)
24
寸法d5(mm)
20
静耐荷重(kN)
24
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)56
RoHS指令(10物質対応)
対応