23050.0676 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45546683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
適合M16
外径(Φmm)30
厚さ(mm)6.2
内容量1個注文コード45546683品番23050.0676
参考基準価格(税別)¥1,457販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
外径(Φmm)30厚さ(mm)6.2適合M16材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状D質量(g)19適合サイズ(mm)【ボルト】16寸法h3(mm)6.2寸法d4(mm)30寸法d5(mm)26静耐荷重(kN)45ねじ締付トルク(N・m)(最大)135RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする