23050.0686 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45546717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
適合M30
外径(Φmm)56
厚さ(mm)12
内容量1個注文コード45546717品番23050.0686
参考基準価格(税別)¥5,314販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
外径(Φmm)56厚さ(mm)12適合M30材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状D質量(g)127適合サイズ(mm)【ボルト】30寸法h3(mm)12寸法d4(mm)56寸法d5(mm)49静耐荷重(kN)191ねじ締付トルク(N・m)(最大)1050RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする