曜日別特売
MS-30 アース棒 7Φ 丸信電業 45548325

MS-30 アース棒 7Φ 丸信電業 45548325
MS-30 アース棒 7Φ 丸信電業 45548325

アース棒 7Φ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本リード線長さ(mm)IV1.6×3000注文コード45548325品番MS-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

銅メッキ処理。
十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。

規格D種リード線長さ(mm)IV1.6×3000サイズ(mm)7Φ×300材質銅メッキ工法単一式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: D種類接地に

申請の際に設置抵抗を計るのでエコキュート工事の際に使ってます。

対象商品 : 45548307
2024-07-19
用途: 電気配線工事等に使用
プラントサービス建設業・工事業

砂利などの石が多い所でも、問題無く深く打ち込み出来ました。抵抗値も、大丈夫でした。

対象商品 : 45548325
2023-04-15
用途: 発電機用
株式会社いろはやサービス業

なかなか、棒、アース線の一体物が、無く探していました。
安価で、別々に購入するより安くすみました。

1が参考にしています
対象商品 : 45548325
2022-06-19
用途: 屋外アース接地。
その他業種

簡単でよかった。アースの種類にもよるが、D種なら、これで十分かと。

対象商品 : 45548316
2021-03-27
用途: 電動リールの電源取り

使用目的外の利用なので恐縮ですが、電動リールの電源取りにちょうど良かったです。クリップの口の大きさも7φくらいでいいサイズでした。

対象商品 : 45548325
2020-12-17
用途: アパート外灯のアースメンテナンス
ウイング国立(アパート)不動産業

アパートの外灯を交換しましたが、これまでの外灯にアース線が設置されていなかったので、取付用に購入しました。しっかりとした作りで、アース線も3mと長く、ちょうどよかったです。

対象商品 : 45548325
2020-05-19
用途: 自己流アーシング作製のため
サービス業

すごくしっかりしてます
地面に差す際金ヅチを使うので
丈夫で助かります。

対象商品 : 45548325
2019-11-06
用途: 温水器設置時に使用
その他業種

近くのホームセンターに置いてなく、探してました。リード線が付いているので直ぐに取り付けられました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする