パネフリ工業
突板テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
15
12
15
18
21
24
27
30
色
ラワン
ラワン
シナ
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
45548363
品番
WRN-9006-1550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
環境にやさしい天然木を使用しました。
無塗装なので、後から塗装が可能です。
粘着剤付きなので、簡単に貼ることができます。
用途
ランバーコアの木口などに利用ください。
幅(mm)
15
色
ラワン
長さ(m)
50
材質
天然木