曜日別特売
2×100×100 アクリル板(白) 厚さ2mm 三菱ケミカルインフラテック 45548517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクリル板(白) 厚さ2mm

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)100
内容量1枚注文コード45548517品番2×100×100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です

用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)2幅(mm)100長さ(mm)100材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: お知らせ用
その他業種

3mmの物は、平の所に使用するに非常に良いですが、しっかり厚手なので曲がりが難しいです。この2ミリの品物は、薄手なので曲がりやすく少しくらいの凸凹でも大いに張り付きます

2024-10-30
用途: 屋外 給湯器の屋根を作成

板厚2mmを購入。
予想以上に難く、カッターでのカットが少々大変でした。
その代わり、完成したものは剛性があり、良い感じです。

対象商品 : 45548903
2022-06-14
用途: 作業用の天板
株式会社あらい

強度的もそこそこあり、加工も簡単で非常に満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 45548553
2020-11-10
用途: 1/10 ラジコン ESC配置 土台作り
サービス業

ラジコンのESCの配置に使用。
ESC移設のための部品が高かったので自作のために購入。アクリル用のカッターで加工、アクリサンデーで接着、固定用ビスの穴あけは精密ピンバイスで行いました。すべてモノタロウで揃い、到着も早く助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 45548772
2020-08-07
用途: ソーシャルディスタンスで広がった机と机の間の隙間の有効活用
株式会社田中食品興業所製造業

2mmの厚みで強度が心配されましたが、しっかりと機能しスペースを広く活用できました。

対象商品 : 45548815
2019-04-11
用途: お好み焼きの鉄板ボード
飲食業

お好み焼き店を母が営んでいます。
鉄板の蓋がなかったので色々探して見つけました。
サイズもぴったり丈夫そうなので気に入りました。

対象商品 : 45548903
2023-11-01
用途: リニューアルプレート
建設業・工事業

ドリルで穴を開けようとしたら割れて終了しました。柔軟性が無くパキッと割れます。加工される方はこの商品は不向きです。お気を付け下さい。

対象商品 : 45548772
2019-02-07
用途: お店の装飾看板に使いました

結構いい感じにできました。ワイドがもっと大きい(1300mm)のが
あるといいですね

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1933:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする