NS-8029 粘着剤付き化粧シート パネフリ工業 45548625

 

NS-8029 粘着剤付き化粧シート パネフリ工業 45548625
NS-8029 粘着剤付き化粧シート パネフリ工業 45548625
NS-8029 粘着剤付き化粧シート パネフリ工業 45548625

粘着剤付き化粧シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
プライマリーオークM
内容量1巻注文コード45548625品番NS-8029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

DIYや家具などの模様替えに便利な化粧シート。
使い方自由自在、シールタイプだから作業も簡単です。
リアルな質感と手触りの化粧シートです。

用途
DIYでの仕上げや家具の模様替えなど
(キッチンキャビネットやドア、収納ボックス、家電製品などを手軽に簡単リメイク。)
幅(mm)920長さ(m)20材質オレフィン系樹脂プライマリーオークM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする