NS-758 粘着剤付き化粧シート パネフリ工業 45548677

粘着剤付き化粧シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベントウォールN
内容量1巻注文コード45548677品番NS-758
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DIYや家具などの模様替えに便利な化粧シート。
使い方自由自在、シールタイプだから作業も簡単です。
リアルな質感と手触りの化粧シートです。

用途
DIYでの仕上げや家具の模様替えなど
(キッチンキャビネットやドア、収納ボックス、家電製品などを手軽に簡単リメイク。)
幅(mm)920長さ(m)20材質オレフィン系樹脂ベントウォールN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする