パネフリ工業
粘着剤付き化粧シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ラックスアニグレB
セレナウォールナット
フィエノバーチ
プライマリーオークM
ノルデオークN
ノルデオークL
ベンデウォールナットRB
マドラスウォールナットM
全17種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
45548704
品番
NS-2030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
DIYや家具などの模様替えに便利な化粧シート。
使い方自由自在、シールタイプだから作業も簡単です。
リアルな質感と手触りの化粧シートです。
用途
DIYでの仕上げや家具の模様替えなど
(キッチンキャビネットやドア、収納ボックス、家電製品などを手軽に簡単リメイク。)
幅(mm)
920
長さ(m)
20
材質
オレフィン系樹脂
色
ラックスアニグレB