曜日別特売
GWL-10F 72ギヤ首振りタイプコンビレンチSP SUN UP 45548993

GWL-10F 72ギヤ首振りタイプコンビレンチSP SUN UP 45548993
GWL-10F 72ギヤ首振りタイプコンビレンチSP SUN UP 45548993

72ギヤ首振りタイプコンビレンチSP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(mm)10
内容量1個注文コード45548993品番GWL-10F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ
スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ
スイベル(首振り)式は首の角度が変更可能!使用範囲が広がります!

用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72寸法(mm)10送り角度(°)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする