曜日別特売
A-2000 シャワーセットASSY INAX(LIXIL) 45551714

シャワーセットASSY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホース長さ(m)1.35
内容量1個注文コード45551714品番A-2000
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
適合SF-42T, N88 SF-42T(500), N88 SF-43S/N88, SF-43S(500), N88 SF-44S, N88 SF-49T/N88ねじD m14×1寸法B(mm)1350ホワイトホース長さ(m)1.35水流切替×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする