曜日別特売
A-3488-22 自在吐水口部 INAX(LIXIL) 45552168

自在吐水口部

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合SF-M405(N)(-U)、SF-M435S(N)仕様整流吐水、断熱キャップあり、主な交換部品:自在部パッキン50-08(1P)/自在リング59-18(1P)/整流口A-200/整流板25-15(1P)/断熱キャップA-3402適合品番SF-M405(N)(-U) SF-M435S(N)注文コード45552168品番A-3488-22
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様整流吐水、断熱キャップあり、主な交換部品:自在部パッキン50-08(1P)/自在リング59-18(1P)/整流口A-200/整流板25-15(1P)/断熱キャップA-3402適合SF-M405(N)(-U)、SF-M435S(N)寸法A(mm)16接続ねじW26山20表面処理メッキ(Ni-Cr)(パイプ部)、ライトグレー(N85)(断熱キャップ)寸法B(mm)220適合品番SF-M405(N)(-U) SF-M435S(N)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45552834
2022-01-22
用途: 風呂場の修理に使用
サービス業

INAX製のサーモスタット混合水栓の修理で使用しました。経年劣化で根元から漏れてきて検索したら部品が出たので発注して交換しました。純正部品なのでぴったりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする