INAX(LIXIL)
1/2立自在水栓用パイプ部(泡沫式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45552466
品番
A-417
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
適合
LF-14F-13(-U)、LF-L14F-13(-U)
ねじ
D:W30山20
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
190
寸法C(mm)
45.1