曜日別特売
KC-CCBKPU 仮眠カーテン チンチラ プリーツあり/裏地付き 雅 45552738

KC-CCBKPU 仮眠カーテン チンチラ プリーツあり/裏地付き 雅 45552738
KC-CCBKPU 仮眠カーテン チンチラ プリーツあり/裏地付き 雅 45552738
KC-CCBKPU 仮眠カーテン チンチラ プリーツあり/裏地付き 雅 45552738
KC-CCBKPU 仮眠カーテン チンチラ プリーツあり/裏地付き 雅 45552738

仮眠カーテン チンチラ プリーツあり/裏地付き

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1セット注文コード45552738品番KC-CCBKPU
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。
裏地は一級遮光の暗幕生地を使用しており、プリーツ加工を施しているのでカーテンをまとめるのも楽々です!(左右2枚入り/フック50個付属)

用途仮眠カーテンセット内容左右2枚入り色(本体)ブラック横×高さ(mm)2400×850
注意
※裏地に使用する素材は全てポリエステルの暗幕生地でカラーはブラックとなります。
※裏地の遮光率は100%となりますが、ミシン目からは光が漏れる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする