A-5529 レバーハンドル部 INAX(LIXIL) 45552904

レバーハンドル部

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様湯水表示:なし、主な交換部品:止めネジ41-1114適合JF-6450SX(N)(JW)、JF-6451SX(N)(JW)材質金属製注文コード45552904品番A-5529
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合品番JF-6450SX(N)(JW) JF-6451SX(N)(JW)適合JF-6450SX(N)(JW)、JF-6451SX(N)(JW)仕様湯水表示:なし、主な交換部品:止めネジ41-1114材質金属製メッキ(Ni-Cr)ハンドルシングルレバーハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする