曜日別特売
KC-MAWPPU 仮眠カーテン マドンナ プリーツあり/裏地付き 雅 45553124

KC-MAWPPU 仮眠カーテン マドンナ プリーツあり/裏地付き 雅 45553124
KC-MAWPPU 仮眠カーテン マドンナ プリーツあり/裏地付き 雅 45553124
KC-MAWPPU 仮眠カーテン マドンナ プリーツあり/裏地付き 雅 45553124
KC-MAWPPU 仮眠カーテン マドンナ プリーツあり/裏地付き 雅 45553124

仮眠カーテン マドンナ プリーツあり/裏地付き

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
色(本体)ワインパープル
内容量1セット注文コード45553124品番KC-MAWPPU
参考基準価格(税別)¥66,700販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモス(フラワー)の押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」オリジナルの金華山です。
裏地は一級遮光の暗幕生地を使用しており、プリーツ加工を施しているのでカーテンをまとめるのも楽々です!(左右2枚入り/フック50個付属)

用途仮眠カーテンセット内容左右2枚入り色(本体)ワインパープル横×高さ(mm)2400×850
注意
※裏地に使用する素材は全てポリエステルの暗幕生地でカラーはブラックとなります。
※裏地の遮光率は100%となりますが、ミシン目からは光が漏れる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする