KC-MABPU 仮眠カーテン マドンナ プリーツなし/裏地付き 雅 45553176

KC-MABPU 仮眠カーテン マドンナ プリーツなし/裏地付き 雅 45553176
KC-MABPU 仮眠カーテン マドンナ プリーツなし/裏地付き 雅 45553176
KC-MABPU 仮眠カーテン マドンナ プリーツなし/裏地付き 雅 45553176
KC-MABPU 仮眠カーテン マドンナ プリーツなし/裏地付き 雅 45553176

仮眠カーテン マドンナ プリーツなし/裏地付き

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
色(本体)ブラックピンク
内容量1セット注文コード45553176品番KC-MABPU
参考基準価格(税別)¥61,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモス(フラワー)の押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」オリジナルの金華山です。
裏地は一級遮光の暗幕生地を使用しています。(左右2枚入り/フック50個付属)

用途仮眠カーテンセット内容左右2枚入り色(本体)ブラックピンク横×高さ(mm)2400×850
注意
※裏地に使用する素材は全てポリエステルの暗幕生地でカラーはブラックとなります。
※裏地の遮光率は100%となりますが、ミシン目からは光が漏れる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする