曜日別特売
KC-KAPUPU 仮眠カーテン 華恋(かれん) プリーツあり/裏地付き 雅 45553377

KC-KAPUPU 仮眠カーテン 華恋(かれん) プリーツあり/裏地付き 雅 45553377
KC-KAPUPU 仮眠カーテン 華恋(かれん) プリーツあり/裏地付き 雅 45553377
KC-KAPUPU 仮眠カーテン 華恋(かれん) プリーツあり/裏地付き 雅 45553377
KC-KAPUPU 仮眠カーテン 華恋(かれん) プリーツあり/裏地付き 雅 45553377

仮眠カーテン 華恋(かれん) プリーツあり/裏地付き

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
色(本体)パープル
内容量1セット注文コード45553377品番KC-KAPUPU
参考基準価格(税別)¥64,300販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの金華山です。
裏地は一級遮光の暗幕生地を使用しており、プリーツ加工を施しているのでカーテンをまとめるのも楽々です!(左右2枚入り/フック50個付属)

用途仮眠カーテンセット内容左右2枚入り色(本体)パープル横×高さ(mm)2400×850
注意
※裏地に使用する素材は全てポリエステルの暗幕生地でカラーはブラックとなります。
※裏地の遮光率は100%となりますが、ミシン目からは光が漏れる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする