A-7394 Oリング付カプラー本体 INAX(LIXIL) 45553403

Oリング付カプラー本体

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45553403品番A-7394
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合LF-50KQ、LF-50KQ-U、LF-HN50KQ、LF-HN50KQ-U、SF-63KQ、SF-63KQNねじD:M22×1.5寸法A(mm)15.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする