10×100×400 ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm アイリスソーコー 45554582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚幅(mm)100長さ(mm)400注文コード45554582品番10×100×400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています

用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)10幅(mm)100長さ(mm)400材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45554564
2022-12-27
用途: 自動車のメンテナンス

厚さ10mmの素材を探していてちょうどよい大きさの物がありましたので購入。
非常に良い素材でした。価格がもう少し下がれば助かります。

対象商品 : 45554573
2022-10-16
用途: 材料サンプル
製造業

材料のサンプルの素材に使用しました。材料の大きさがあまり必要でなかったので、貼り合わせを行いましたが、接着剤がポリカーボネートに適したものが剪定でき貼り合わせた後の透明度も維持できました

対象商品 : 45554564
2018-02-12
用途: 試作品の評価用治具
東京パーツ工業株式会社

機能的に問題なし。透明のつもりで購入したが、断面が薄い紫色なのが想定と違いました。

1が参考にしています
対象商品 : 45554747
2017-09-28
用途: ルーターの台座

ノーブランドだけど品質は問題無く、値段も安く満足しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1938:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする