曜日別特売
1×100×200 塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm ノーブランド 45554966

塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm

(6件のレビュー)
幅(mm)100
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード45554966品番1×100×200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。

用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1幅(mm)100長さ(mm)200材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45555176
2022-11-07
用途: 容器工作
農・林・水産業

剥離紙の切断境目がびびっていたが、板の切断面は綺麗だった。寸法はピッタリだった。

対象商品 : 45555282
2022-01-05
用途: 空調装置の吹き出し口を封鎖するため

200㎜幅のものが60枚が必要だったのですが、割高になるので400㎜のものを半分に切って使っています。はさみでも簡単に切れたので助かりました。

対象商品 : 45555334
2018-02-21
用途: 欄間に貼って部屋を密閉しる
農・林・水産業

厚さ0.5mm程度のものが欲しかったが、実際には加工し易く満足です。

対象商品 : 45555307
2017-07-18
用途: 黒板の雨除けとして
株式会社 物産センター山桜卸売・小売業

水性ペンで書けるブラックボードの雨除けカバーとして購入。1mmは薄いかなと思いましたが、結構な厚みあります。0.5mmでも十分では?店頭にどうしても飾りますので、突然の雨で水性ペンがにじんでおりましたが、これをつけたら重宝しております。

対象商品 : 45555167
2021-08-02
用途: 治具製作
農・林・水産業

袋詰めするときの治具として使えないかと思い購入してみたが、いかんせん硬くて丸められない、無理すると折れそう、、硬いとはわかっていたが思ったより頑丈だ、目的が違えば至極良好な物なのだろうが、丸めて使うにはもっとペラペラの物を探さないといけない。下敷きに使うことにする。

1が参考にしています
2020-04-01
用途: カバー
農・林・水産業

穴あけやハサミでのカットで割れてしまい、使わずに廃棄してしまった。知識がないとこういう事になる。柔軟性は全くない板。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1508:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする