MSA302 フラットイレーサーパッド MASTER AIR 45556795

フラットイレーサーパッド

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45556795品番MSA302
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

低速ドリル等で使用出るフラットなイレーサーパッドです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様6Φアダプター付き適合機種MPT38660厚さ(mm)15直径(Φmm)88ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-26
用途: 板金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

安い。この手の消耗品は安いにつきる。 普通に使えるので満足。 ネジ部分にネジロックは必須。 飛んでいきます。

対象商品 : 45556795
2023-12-12
用途: 塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

安い。この手の消耗品は安いにつきる。
普通に使えるので満足。
ネジ部分にネジロックは必須。
飛んでいきます。

1が参考にしています
2023-10-11
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

これいいですよ。
安いし、普通に使えます。
普通が一番。
ネジロックは必須です。

1が参考にしています
対象商品 : 45556795
2022-12-20
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安い。普通に使える。使ってる途中にネジ部分が緩んで吹っ飛んでいくのでネジロックは必須。トレーサー部分だけが安く買えるともっとうれしい。

1が参考にしています
2021-12-20
用途: 板金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

安い。普通に使えます。
もちも普通です。
使ってる間に緩むのでネジロックは必ず必要。
全てが普通なので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 45556795
2021-05-10
用途: 塗装前作業
自動車・二輪車・自転車関連業

安いですね。バンバン使えると思います。ネジ部分が使ってる内に緩みますのでネジロックが必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 45556795
2019-11-12
用途: オートバイプラスチック外装の両面テープ剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイプラスチック外装の両面テープ剥がしに使用しました。温めても全く剥がれる気配の無い強力両面テープだったため、自動車整備士の知り合いに相談。相手がプラスチックだと溶けるのでは?と言われましたが、もう方法が無かったのでチャレンジ!結果、相手を傷めること無くキレイに剥がせました。充電ドリルぐらいの低回転が良かったようです。比較的素材が軟らかく減りも早いですが相手の素材が痛まないのは良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 45556795
2019-10-09
用途: 両面テープの剥ぎ作業

両面テープが剥がれるよりも トレーサーが摩耗するのが早い。
安いなりの性能かも知れません。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする