曜日別特売
MPT18490 エアーハサミ MASTER AIR 45556813

エアーハサミ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード45556813品番MPT18490
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!!
鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。

全長(mm)251質量(kg)1.18穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45556813
2018-11-06
用途: 鉄板・ドラム缶切断
サービス業

はじめはよく切れるが、だんだん刃先が広がって切れにくくなる。替え刃が代理店取り寄せになるのが面倒かな。替え刃の取り扱いを希望します。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
担当部署に申し伝え商品の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 45556813
2017-09-05
用途: 治具等の作製

主に1.2ミリの鉄板に使用。重宝しています。
先日、刃が折れました。替刃の販売をお願いします。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 45556813
2016-11-17
用途: ガルバリウム切断
株式会社鈴木瓦店本店

薄手の物は難なく切断。とてもきれい。但し、凹凸のある形状は苦手。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアタッカの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/547/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/469/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする