No.5 特大スポンジ EIGERTOOL(アイガーツール) 45557775

 

No.5 特大スポンジ EIGERTOOL(アイガーツール) 45557775
No.5 特大スポンジ EIGERTOOL(アイガーツール) 45557775
No.5 特大スポンジ EIGERTOOL(アイガーツール) 45557775
No.5 特大スポンジ EIGERTOOL(アイガーツール) 45557775
No.5 特大スポンジ EIGERTOOL(アイガーツール) 45557775

特大スポンジ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×320×55
内容量1個注文コード45557775品番No.5
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。
タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!

用途
内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。
左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。
自由にカットしてお使い頂けます。
種類スポンジ材質セルウレタンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×320×55アズワン品番64-9372-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45557766
2024-07-25
用途: アーチサポート用
医療・福祉・介護関連業

適度な反張力が有り、使いやすいです。
お値段が高くなったので、セールの時に購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 45557766
2022-10-15
用途: トラックの洗車用
運輸・通信業

ポロポロと細かい粒状のスポンジが取れていって本体がだんだん小さくなってしまいますが、特に問題はないので何度も買っています。

対象商品 : 45557784
2020-10-28
用途: トラック の洗車
有限会社丸真山下

トラックを洗車するのに好きな寸法にカットできて、スポンジの硬さが丁度良い。

2が参考にしています
対象商品 : 45557775
2017-08-05
用途: 清掃時の後始末
有限会社野口興産

階段の水流し清掃時、下階への水垂れを防ぐために使用しています。大きさは階段幅に合い、吸水に違和感なく作業がはかどります。スポンジを絞るために持ち上げる際の柔らかさが気になり、スポンジが硬めでもよかったかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 45557766
2017-01-30
用途: 鉄骨製品の塗装部分の水洗いによる汚れの除去作業に使用

適当な厚みがあり、作業に妥当な大きさへのカットもカッターナイフで容易にできました。

対象商品 : 45557775
2017-09-07
用途: 校庭の雨水吸い取り用に購入
玉村町立玉村小学校教育・研究機関

★★★★★ですね。まだ使っていませんが、運動会の雨対策で校庭の水たまりの水取り用に購入。

1が参考にしています
対象商品 : 45557766
2016-07-29
用途: 車のシート補修
yukitoshi factory

中古で購入した車のシートスポンジが一部欠損していたので、補修用で購入しました。
ホームセンターで色々なスポンジを試してみましたが、軟らかすぎるか硬すぎるかで
しっくり来るものがありませんでした。でもこのスポンジの弾力はまさにちょうどいい感じで、大満足です。ちなみに、純正品で座面シートスポンジのみ購入すると1万円オーバーですので、シート補修予定の方はぜひ試してみる価値ありですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 45557784
2016-06-22
用途: ちょっとした穴埋めに

形を加工するのが容易な割りに硬さもしっかりあります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする