SG-Ⅴ-HM1F 酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり 小池酸素工業 45558527

酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台種別関西式注文コード45558527品番SG-Ⅴ-HM1F
参考基準価格(税別)¥45,930販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
空気出入口接続口径
入口側:W23-14山(取付ねじ)
出口側:M16×1.5(袋ナット)、JIS2号ホース差し
用途容器用使用ガス酸素機能逆火防止種別関西式質量(kg)1.76最高使用圧力(MPa)0.98供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45558511
2013-10-19
用途: ガス溶接

メモリが見やすく使いやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする