曜日別特売
63004 スターカッティングチェア 西村製作所 45558581

 

63004 スターカッティングチェア 西村製作所 45558581
63004 スターカッティングチェア 西村製作所 45558581
63004 スターカッティングチェア 西村製作所 45558581

スターカッティングチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
デニム
内容量1台注文コード45558581品番63004
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

どこでもレバー - リング式レバー採用でレバーを上げても下げても昇降可能です。
お掃除機能付きキャスター - タイヤを外して掃除できます。
ウレタンキャスター - 床に優しく、静かです。

デニム座面高さ(mm)500~690座面径(Φmm)340仕様ガス圧ワンタッチ昇降式(ストローク190mm)材質(シリンダー)スチールクロームメッキ仕上げ、(レバー金具)スチール粉体塗装仕上げ幅(mm)400高さ(mm)500~690種類作業用イス奥行(mm)400キャスターあり材質(キャスター)ウレタン背もたれなし寸法(Φmm)(座面)340、(脚部)400キャスター径(Φmm)50双輪座高(mm)500~690材質(脚部)スチールクロームメッキ仕上げ材質(座面)布製高さ調節
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする