4K チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ 45603917

4K チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ 45603917
4K チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ 45603917
4K チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ 45603917
モノタロウ

チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm

(70件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(mm)280
寸法(チャック上)(mm)約21
内容量1パック(100枚)注文コード45603917品番4K
販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。
食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。

用途
※部品の収納、仕訳など
種別4K材質LDPE幅(mm)280厚さ(mm)0.04透明高さ(mm)400(チャック下)種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合寸法(チャック上)(mm)約21見出し枠なし
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※液体には使用できません。
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所や高温多湿の場所での保管はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:70
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 納品物入れ
有限会社テックマネージメント

弊社で取り扱っている試作品の納品用に使用しております。特にこのFサイズの袋はA4の寸法図面を4つ折りにして同梱するのに最適なサイズなので頻繁に使用しております。

1が参考にしています
2026-01-06
用途: 薬やアクセサリーに
サービス業

持病がある母や、健康の為に、薬やサプリメントを入れて持ち歩いてます。
ピアスやクリップやホチキスの針など、細かい物の小分けにも便利。
チャックは固めでしっかり密封できるのも良いです。
100均の物よりビニールが暑くて丈夫で、とても使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 45603890
2025-12-16
用途: 製品台紙の封入
製造業

20袋買い、100枚のはずの入数が実際はまばらでした。
注文のトータルでは43枚も多かったです。
買えば買うほど合わなくなりそうですし、多いので良しというより作業効率が下がります。ベトナム製だから、ではなく数は合ってて欲しいです。

1が参考にしています
2025-10-16
用途: 商品を詰めます
医療・福祉・介護関連業

適度に厚みがあって使いやすいです。重さのあるものも詰められます。
しっかりチャックできるのも良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 45603838
2025-12-09
用途: コスパ最高

この量入ってて食品衛生対応ってかなりいいと思う。
100均のは対応してないものがほとんどなので

対象商品 : 45603820
2026-01-17
用途: 小物の仕分け

百均よりも量が多く、使い勝手も良いです。
サイズ違いも購入予定です

2025-12-09
用途: 小さい部品の分別や完成した部品の受け渡しに使用しています。
教育・研究機関

サイズがちょうどいいです。枚数がたくさん入っているので、コスパがいいです。

対象商品 : 45603820
2025-10-10
用途: 電池、小物の保管に使用
サービス業

乾電池、小さな部品等を保管したり、出張時に薬・サプリを入れたりしている。また、価格が安く大容量な為、気兼ねなくたくさん使えて便利!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする