曜日別特売
MP15-24SS LEDパネルライト(DC24V) マリンテック 45604948

LEDパネルライト(DC24V)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード45604948品番MP15-24SS
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明!
輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用
DC24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス

型式MP15-24SS厚さ(mm)22寸法(mm)320×320×22質量(kg)1.2電圧(V)DC24消費電力(W)15全光束(Lm)1200色温度(K)5700
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする