曜日別特売

IFフィッシュセンサーアーム II

IFフィッシュセンサーアーム II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFフィッシュセンサーアーム II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFフィッシュセンサーアーム II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFフィッシュセンサーアーム II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFフィッシュセンサーアーム II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFフィッシュセンサーアーム II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFフィッシュセンサーアーム II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFフィッシュセンサーアーム II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

IFフィッシュセンサーアーム(20Z0130)の後継モデルとして、基本機能はそのままに、アーム構造をサイドギア構造へ刷新。
インフレータブルボートのチューブに沿った跳ね上げ動作が可能となり、移動時や未使用時の取り回し性が向上したフィッシュセンサーアームです。

材質
アルミ/ステンレス/樹脂
パイプ径(Φmm)
Φ19
アーム長さ(mm)
サイドギア:225
パイプ長(mm)
振動子:850
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7364894620Z0376
¥7,600
¥5,998
¥6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする