※カラーバリエーション
サンコー(三甲)
タイヤストッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
イエロー
赤
緑
青
イエロー
黒
材質
PE
プラスチック
PE
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45605194
品番
8Y302400YE
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
プラスチック製の輪止め
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤストッパー PPCP樹脂製
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
適合車種
2t車まで
材質
PE
色
イエロー
種別
8Y3024
外寸(mm)
195×156×99
注意
※2tまで(大型車不可)