115128 ケアエイド 大きな傷口保護パッド スズラン 45606357

ケアエイド 大きな傷口保護パッド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(10枚)注文コード45606357品番115128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

粘着材を使用していない傷口を保護するパッドです。
傷のサイズに合わせてカットして使用できます。
傷口につきにくく適度な吸収性があります。

用途傷口の保護、液の吸収、摩擦傷に寸法(cm)10×15材質(ボディ部)ポリプロピレン、脱脂綿、防水シート(ポリマーシート)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00006000057医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※ラップフィルムを創傷部位側に使用しない。
※傷口を清潔にし、水気をよく取ってメッシュフィルムを汚さないように注意して使用。
※メッシュフィルムが濡れたり、汚れたままにしておくと傷の治りが悪くなる場合があるので適時に交換してください。
※使用中、刺激を感じたり、かぶれた時には使用を中止し医師に相談してください。
※一度使用したものは再利用しないでください。
※包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないでください。
※衛生的にご使用していただく為に開封後はなるべく早くご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45606357
2021-12-04
用途: 床ずれに
医療・福祉・介護関連業

在宅介護しています 皮膚科医院では普通のガーゼを当てられたので何か違うと思い検索してこちらにたどり着けました。
訪問看護さんから これ良いですね と言われました
お値段も保加よりおてごろでしょ助かります、ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする