曜日別特売
0020 0020 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き) 桑和 45608265

0020 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
ブルー
内容量1枚注文コード45608265品番0020
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

T/C 鹿の子を使用したロングセラーカラーポロシャツ

ブルーサイズM機能ストレッチ、ソフト加工、イージーケア、レディース対応混率(%)綿35 ポリエステル65仕様衿リブ、袖口リブ(ポリウレタン入)種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)100分類ニット肩幅(cm)43袖丈(cm)59着丈(cm)68色番8袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45608055
2020-06-12
用途: 庭作業
個人野中タクシー運輸・通信業

暑く汗をかく仕事に着るのは、やはりポリエステル100%のシャツの方がいいですねえ。。
しょうがないからポリエステル100%のシャツを又、モノタローで買ったら配送が遅くて困る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする