桑和
0058 長袖ハイネックTシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
色
ワインレッド
ホワイト
ネイビー
ブラック
ブルー
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45609988
品番
0058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
裏綿素材で蒸れにくいハイネックシャツ
色
ワインレッド
サイズ
4L
機能
二重織、ストレッチ、ソフト加工
混率(%)
綿45 ポリエステル55
仕様
衿リブ(ポリウレタン入)、袖口リブ(ポリウレタン入)
胸囲(cm)
122
分類
ニット
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
88
色番
41