桑和
0090 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
ブラック
杢グレー
ロイヤルブルー
スカイブルー
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45610627
品番
0090
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
柔らかい肌触りの綿90%/ポリエステル10%ポロシャツ
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
ストレッチ、優れた吸汗性、ソフト加工
混率(%)
綿100
仕様
衿リブ、袖口リブ(ポリウレタン入)
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
120
分類
ニット
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
75
色番
1
袖丈
長袖