0090 0090 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き) 桑和 45610758

0090 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ4L
杢グレー
内容量1枚注文コード45610758品番0090
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

柔らかい肌触りの綿90%/ポリエステル10%ポロシャツ

杢グレーサイズ4L機能ストレッチ、優れた吸汗性、ソフト加工混率(%)綿100仕様衿リブ、袖口リブ(ポリウレタン入)種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)126分類ニット肩幅(cm)54袖丈(cm)62着丈(cm)77色番26袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45610679
2024-11-16
用途: 仕事
その他業種

サイズを間違えて注文?確認不足なんだけど、返品不可らしい。袋も開けてないのに、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする