曜日別特売
163 163 長袖ブルゾン 桑和 45616534

163 長袖ブルゾン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズS
内容量1着注文コード45616534品番163
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

綿の肌触りとストレッチ性の融合
動きやすさと綿同等の耐火性を 併せ持つ素材を使用した作業服
綿の肌触りにストレッチ性を加えた綿×PU 素材
綿 100% と同等の耐火性 (※スパッタリングテスト )
動きやすさを追求した高いストレッチ性
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

シルバーグレーサイズS機能ストレッチ、消臭素材樹脂ファスナー、金属ボタン、金属ネーム(右胸)混率(%)綿98 ポリウレタン2仕様胸ファスナーポケット(野帳が入る)、オリジナル金属ネーム、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖アジャストボタン種別長袖ブルゾン胸囲(cm)108分類夏物肩幅(cm)46袖丈(cm)56着丈(cm)60色番22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45616489
2023-04-21
用途: 大学の研究室で使用
藤ビル

難燃素材で、見た目も悪くないので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする