199 199 ツータックスラックス 桑和 45619797

199 199 ツータックスラックス 桑和 45619797
199 199 ツータックスラックス 桑和 45619797

199 ツータックスラックス

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)130
サイズ130
内容量1本注文コード45619797品番199
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

ソフトな肌触りと普遍的なシルエット
T/C 素材を使用した扱いやすくリーズナブルな定番商品
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
吸汗速乾加工で爽やかな着心地

ネイビーサイズ130機能吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー混率(%)綿35 ポリエステル65ウエスト(cm)130仕様コインポケット種別ツータックスラックス股下(cm)78分類夏物色番1ワタリ(cm)48.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45619779
2024-05-28
用途: 仕事作業用
宮内建材

安価でW100cmを超えるサイズはなかなか無いのでよかったです。夏用なので生地は薄目で涼しそうです。お尻周りがたっぷりしているので動きやすいです。色を多くしてほしい。

対象商品 : 45619754
2023-03-23
用途: 整骨院の施術時
中央整骨院医療・福祉・介護関連業

何より、動きやすいし見た目も抜群。出合えてよかったです。

対象商品 : 45619745
2021-10-20
用途: 接客業。黒や紺のスラックスを履かなければならないため。
農・林・水産業

びっくりするくらい楽。作業着だから当然かもしれないが、スーツスラックスとは全然違う。生地は違うが、ぱっと見そんなに判らないと思う。腰も太もももゆったりしていて楽。商品の品出し時も膝を曲げて、お尻を付けてべたっと座るような姿勢でもきつくならない。とても楽。生地も丈夫そう。安くて良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする