桑和
271 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
パープルブルー
ネイビー
グレー
ミストグリーン
パープルブルー
サイズ
L
6L
M
L
LL
3L
4L
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45620253
品番
271
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
パープルブルー
サイズ
L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工
混率(%)
綿70 ポリエステル30
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
両胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、脇ゴム仕様
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
118
分類
夏物
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
66
色番
202