曜日別特売
278 278 ツータックカーゴパンツ 桑和 45621249

278 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
パープルブルー
ウエスト(cm)76~79
サイズM
内容量1本注文コード45621249品番278
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える

パープルブルーサイズM機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工混率(%)綿70 ポリエステル30ウエスト(cm)76~79仕様コインポケット、カーゴファスナーポケット、脇ゴム仕様、カーゴポケット(野帳が入る)、ミニポケット種別ツータックカーゴパンツ股下(cm)80対応シーズン夏物色番202ワタリ(cm)34.75材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:金属、カーゴ:樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする