桑和
VA410 レディースツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ローズウット
ネイビー
シルバーグレー
ローズウット
モスグリーン
パウダーブルー
ウエスト(cm)
60~65
60~65
65~70
70~75
75~80
80~90
90~100
108~122
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45624399
品番
410
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ナチュラルカラーで女性にも人気
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
レディースサイズ対応商品
色
ローズウット
サイズ
S
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
60~65
仕様
脇ゴム仕様
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
72
対応シーズン
夏物
ヒップ(cm)
101
色番
83
ワタリ(cm)
32.6
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂
性別
女性用