曜日別特売
410 VA410 レディースツータックスラックス 桑和 45624478

VA410 レディースツータックスラックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
モスグリーン
ウエスト(cm)65~70
サイズM
内容量1本注文コード45624478品番410
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ナチュラルカラーで女性にも人気
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
レディースサイズ対応商品

モスグリーンサイズM機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア混率(%)綿35 ポリエステル65ウエスト(cm)65~70仕様脇ゴム仕様種別ツータックスラックス股下(cm)72対応シーズン夏物ヒップ(cm)106色番107ワタリ(cm)34材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする