曜日別特売
410 VA410 レディースツータックスラックス 桑和 45624514

VA410 レディースツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モスグリーン
ウエスト(cm)90~100
サイズ4L
内容量1本注文コード45624514品番410
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ナチュラルカラーで女性にも人気
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
レディースサイズ対応商品

モスグリーンサイズ4L機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア混率(%)綿35 ポリエステル65ウエスト(cm)90~100仕様脇ゴム仕様種別ツータックスラックス股下(cm)70対応シーズン夏物ヒップ(cm)133色番107ワタリ(cm)41.7材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする