桑和
VA417 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
6L
S
M
4L
L
LL
3L
6L
色
ネイビー
ネイビー
シルバーグレー
ローズウット
モスグリーン
パウダーブルー
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45626413
品番
417
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
制電性エコ素材を使用
普遍的なシルエットのロングセラー商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
レディースサイズ対応商品
色
ネイビー
サイズ
6L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
樹脂ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ペン差し、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
140
分類
夏物
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
79
色番
1
袖丈
半袖