桑和
VA419 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
ネイビー
シルバーグレー
ローズウット
モスグリーン
パウダーブルー
ウエスト(cm)
91
70
73
76
79
82
85
91
95
100
105
110
120
130
88
サイズ
91
70
73
76
79
82
85
91
95
100
105
110
120
130
88
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45627269
品番
419
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
制電性エコ素材を使用
普遍的なシルエットのロングセラー商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
レディースサイズ対応商品
色
シルバーグレー
サイズ
91
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
91
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
78
分類
夏物
色番
22
ワタリ(cm)
38.5