曜日別特売
420 420 レディースツータックスラックス 桑和 45627813

420 レディースツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)108~122
サイズ6L
内容量1本注文コード45627813品番420
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ナチュラルカラーで女性にも人気
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品
レディースサイズ対応商品

ネイビーサイズ6L機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア混率(%)綿35 ポリエステル65ウエスト(cm)108~122仕様脇ゴム仕様種別ツータックスラックス股下(cm)70対応シーズン夏物ヒップ(cm)153色番1ワタリ(cm)46.7材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)フロント:樹脂性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする